別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質波佐見焼(白土)幅(mm)Φ125質量(kg)0.7取付レール専用高さ(mm)100タイププラグタイプ定格電圧(V)100全高(mm)638-1238定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)71.1光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10定格光束(Lm)427LED交換可能