OP252957CR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060298

OP252957CR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060298
OP252957CR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060298

高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプフレンジタイプ
材質アルミ鋳物(銀色)
内容量1台注文コード66060298品番OP252957CR
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

重厚さと温もり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです。

別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アルミ鋳物(銀色)幅(mm)Φ100質量(kg)1取付直付専用高さ(mm)106タイプフレンジタイプ定格電圧(V)100全高(mm)639-1139定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)78.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)10定格光束(Lm)473傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする