別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238質量(kg)1.6取付レール取付専用高さ(mm)302タイププラグタイプ定格電圧(V)100全高(mm)840-1440定格消費電力(W)8.4平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED電球一般形 8.4W(E26) No.295ABエネルギー消費効率(Lm/W)91.1光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当調光方式連続調光100-5%・調色電源容量(VA)14定格光束(Lm)766