仕様コード収納フレンジ付種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238質量(kg)1.6高さ(mm)302タイププラグタイプ全高(mm)840-1400定格消費電力(W)5.6平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC 214、LC 216・LC 216N、LC 217・LC 217N、LC 218・LC 218N、LC 225・LC 226色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295ELエネルギー消費効率(Lm/W)90.5光源寿命40000時間光色電球色調光方式連続調光100-5%・逆位相制御定格光束(Lm)507