OP252643BR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060411

OP252643BR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060411
OP252643BR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060411

高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格消費電力(W)6.8
タイプフレンジタイプ
高さ(mm)137
内容量1台注文コード66060411品番OP252643BR
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。

別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質鋼(オフホワイト色)幅(mm)Φ173質量(kg)0.9取付直付専用高さ(mm)137タイプフレンジタイプ定格電圧(V)100全高(mm)670-1170定格消費電力(W)6.8平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)7定格光束(Lm)479傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可材質(ガラス)乳白ケシ
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする