ODELIC(オーデリック)
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
鋼(ブルーグレー色)
鋼(マットホワイト色)
鋼(ブルーグレー色)
鋼(ベージュ色)
光色
昼白色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
2700
5000
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66060508
品番
OP252726NR1
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです。
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
材質
鋼(ブルーグレー色)
幅(mm)
Φ350
質量(kg)
2.3
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
243
備考
非調光
定格電圧(V)
100
全高(mm)
752-1552
定格消費電力(W)
6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293A
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.6
光色
昼白色
明るさ
白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)
11
定格光束(Lm)
622
LED交換
可能