OP252727NR1 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060535

OP252727NR1 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060535
OP252727NR1 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060535

高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質鋼(ベージュ色)
光色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード66060535品番OP252727NR1
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです。

仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質鋼(ベージュ色)幅(mm)Φ350質量(kg)2.3取付引掛シーリング高さ(mm)243備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)752-1552定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293Aエネルギー消費効率(Lm/W)103.6光色昼白色明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)11定格光束(Lm)622LED交換可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする