曜日別特売
OP252935CR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060569

OP252935CR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060569
OP252935CR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060569

高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光色電球色~アズール色質量(kg)0.5注文コード66060569品番OP252935CR
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アルミ(薄水色)幅(mm)Φ121質量(kg)0.5取付直付専用高さ(mm)96タイプフレンジタイプ定格電圧(V)100全高(mm)629-1129定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)78.3光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)10定格光束(Lm)470傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする