IDEC(和泉電気)
NRLT形サーキットプロテクタ 電流引外し
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
定格電流(A)
12.5
15
4
0.1
12.5
0.5
3
2
極数
2
1
2
動作特性
高速形(BA特性)
高速形(BA特性)
高速形(BD特性)
中速形(AA特性)
中速形(AD特性)
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66060697
品番
NRLT2100F-12.5ABA
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
種別
イナーシャルディレー付
付属装置
無
定格電流(A)
12.5
極数
2
動作特性
高速形(BA特性)
端子形状
(主端子)タブ250形端子
取付方式
リング取付け
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
レバー式