仕様コード収納フレンジ付材質【セード(外)】鋼(白色)、【セード(内)】ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ554質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)280備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)785-1585定格消費電力(W)12平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球ボール球形12W(E26)No.296ALエネルギー消費効率(Lm/W)94.1光色電球色明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)20定格光束(Lm)1130傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能