OP252993LC1 LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 66060736

OP252993LC1 LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 66060736
OP252993LC1 LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 66060736

LED ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプフレンジタイプ
内容量1台注文コード66060736品番OP252993LC1
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント

仕様コード収納フレンジ付種別ペンダントライト材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明)幅(mm)Φ238質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)302タイプフレンジタイプ定格電圧(V)100全高(mm)611-1411定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)80別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・逆位相制御電源容量(VA)4定格光束(Lm)480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする