別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可材質鋼(サテンゴールド色)幅(mm)□510カバーアクリル(和紙貼り)質量(kg)4.6取付引掛シーリング高さ(mm)156区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100全高(mm)320-720定格消費電力(W)44平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)101.3光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)45定格光束(Lm)4460適用畳数~12LED交換不可