OP273030R 和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060797

OP273030R 和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060797
OP273030R 和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060797

和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
適用畳数~12
定格消費電力(W)44
材質鋼(サテンゴールド色)
内容量1台注文コード66060797品番OP273030R
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。

付属品リモコンその他※調光器不可材質鋼(サテンゴールド色)幅(mm)□510カバーアクリル(和紙貼り)質量(kg)4.6取付引掛シーリング高さ(mm)156区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100全高(mm)320-720定格消費電力(W)44平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)101.3光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)45定格光束(Lm)4460適用畳数~12LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする