曜日別特売
OS256758BR MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061165

OS256758BR MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061165
OS256758BR MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061165

MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
配光角度(°)【ミディアム】26
内容量1台注文コード66061165品番OS256758BR
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス
店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。

別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可材質アルミ長さ(mm)146幅(mm)Φ60質量(kg)0.8ライトグレー取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイププラグタイプ[壁面取付可能型]定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)75.4光源寿命40000時間配光角度(°)【ミディアム】26光色電球色~昼光色明るさJDR75W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)17定格光束(Lm)815LED交換不可反射板ポリカーボネート(黒色)
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする