OS256761BR MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061199

OS256761BR MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061199
OS256761BR MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061199

MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
配光角度(°)【ワイド】40
内容量1台注文コード66061199品番OS256761BR
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小さくて明るい
ミニマムサイズに隠れた驚きの実力

別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可材質アルミ長さ(mm)102幅(mm)Φ45質量(kg)0.4ライトグレー取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイププラグタイプ[壁面取付可能型]定格電圧(V)100定格消費電力(W)6.2レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED(R15クラス2)エネルギー消費効率(Lm/W)84光源寿命40000時間配光角度(°)【ワイド】40光色電球色~昼光色明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)10定格光束(Lm)521LED交換不可反射板ポリカーボネート(黒色)
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする