曜日別特売
NRLR2100-1ABA-G NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気) 66061302

NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
この商品は定格電流・極数・動作特性など65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
1
極数
2
動作特性
高速形(BA特性)
注文コード
66061302
品番
NRLR2100-1ABA-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
種別
イナーシャルディレー無
極数
2
端子形状
(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)
1
動作特性
高速形(BA特性)
取付方式
ねじ取付け
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
付属装置
無
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする