PF248W1 樹脂絶縁台・木台 ODELIC(オーデリック) 66061375

PF248W1 樹脂絶縁台・木台 ODELIC(オーデリック) 66061375
PF248W1 樹脂絶縁台・木台 ODELIC(オーデリック) 66061375

樹脂絶縁台・木台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個オフホワイト色注文コード66061375品番PF248W1
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
材質木材幅(mm)□218寸法(mm)【出】20オフホワイト色種類木台
注意
※メーカーの防雨・防湿型器具には絶縁をとるため、絶縁ブッシングが付属されています。ブッシングがない場合は、絶縁台、木台を取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする