TLM0060C LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 66061479

LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
長さ(mm)610
610
310
360
410
460
510
560
660
710
760
810
860
910
960
1060
1110
1160
1210
1260
1310
1360
1410
1460
1510
1560
1610
1660
1710
1760
1810
1860
1910
1960
2060
2110
2160
2210
2260
2310
2360
2410
2460
2510
2560
2610
2660
2710
2760
2810
2860
2910
2960
3060
3110
3160
3210
3260
3310
3360
3410
3460
3510
3560
3610
3660
3710
3760
3810
3860
3910
3960
4060
4110
4160
4210
4260
4310
4360
4410
4460
4510
4560
4610
4660
4710
4760
4810
4860
4910
4960
定格消費電力(W)9
9
4.5
5.3
6
6.8
7.5
8.3
9.8
10.5
11.3
12
12.8
13.5
14.3
15.8
16.5
17.3
18
18.8
19.5
20.3
21
21.8
22.5
23.3
24
24.8
25.5
26.3
27
27.8
28.5
29.3
30.8
31.5
32.3
33
33.8
34.5
35.3
36
36.8
37.5
38.3
39
39.8
40.5
41.3
42
42.8
43.5
44.3
45.8
46.5
47.3
48
48.8
49.5
50.3
51
51.8
52.5
53.3
54
54.8
55.5
56.3
57
57.8
58.5
59.3
60.8
61.5
62.3
63
63.8
64.5
65.3
66
66.8
67.5
68.3
69
69.8
70.5
71.3
72
72.8
73.5
74.3
内容量1台注文コード66061479品番TLM0060C
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ドットの無い次世代テープライト
明るい高光束タイプ
端部は50mm単位で現場でカット可能です。

別売付属品
固定具
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)長さ(mm)610幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWM電源容量(VA)9定格光束(Lm)864LED交換不可
注意
※専用の電源装置が必要です

※屋内取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする