IDEC(和泉電気)
NRLY形サーキットプロテクタ 電圧引外し
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1台
極数
1
コイル電圧(V)
AC100
注文コード
66061993
品番
NRLY1500-AC100V-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・コイル電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
コイル電圧(V)
AC100
種別
イナーシャルディレー無
取付方式
スナップオン取付け
定格電圧(V)
AC250/DC50
端子形状
(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
付属装置
無
内部回路
リレートリップ(電圧引外し)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式