別売付属品固定具
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)長さ(mm)410幅(mm)13取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24定格消費電力(W)3.2平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)106.2光源寿命40000時間光色昼白色調光方式【連続調光】100-5%・PWM定格光束(Lm)340LED交換不可