曜日別特売
TL0060F LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 66065241

TL0060F LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 66065241
TL0060F LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 66065241

LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
長さ(mm)624
色温度(K)2700
定格消費電力(W)5.7
光色電球色
内容量1本注文コード66065241品番TL0060F
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

専用の電源装置が必要です
端部は30mm単位で現場でカット可能です。
固定具(別売)は必ず必要です

別売付属品
固定具
【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N
【信号線】OA076088
付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型材質樹脂(透明)長さ(mm)624幅(mm)19質量(kg)0.06取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24定格消費電力(W)5.7平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)93.6光源寿命40000時間光色電球色調光方式連続調光100-5%・PWMグリーン購入法適合モジュール(mm)600電源容量(VA)6定格光束(Lm)534LED交換不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

※専用の電源装置が必要です

※屋内取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする