別売付属品固定具
【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N
【信号線】OA076088
付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型材質樹脂(透明)長さ(mm)1224幅(mm)19質量(kg)0.12取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24定格消費電力(W)11.1平均演色評価数(Ra)82色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)93.6光源寿命40000時間光色電球色調光方式連続調光100-5%・PWMグリーン購入法適合モジュール(mm)1200電源容量(VA)12定格光束(Lm)1040LED交換不可