別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型その他※調光器不可取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)長さ(mm)9024幅(mm)19質量(kg)0.9取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24定格消費電力(W)37.4平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700~6500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)105.6光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色モジュール(mm)9000電源容量(VA)38定格光束(Lm)3953LED交換不可