曜日別特売
UN6402RB SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ ODELIC(オーデリック) 66065758

SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
定格消費電力(W)26.3
内容量1本注文コード66065758品番UN6402RB
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
備考非調光タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)26.3平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)152光源寿命40000時間光色昼白色明るさFLR40W×2灯相当電源容量(VA)28/28/29定格光束(Lm)4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする