ODELIC(オーデリック)
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
2700~6500
5000
4000
3500
3000
2700~6500
光色
電球色~昼光色
昼白色
白色
温白色
電球色
電球色~昼光色
定格消費電力(W)
27.6
26.3
27.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66065801
品番
UN6402RM
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
タイプ
低光束タイプ
定格電圧(V)
100/200/242
定格消費電力(W)
27.6
平均演色評価数(Ra)
94
機能
Bluetooth通信機能付
色温度(K)
2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.9
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色
明るさ
FLR40W×2灯相当
電源容量(VA)
29/30/30
定格光束(Lm)
4000