曜日別特売
1457429908 輸入車用エアフィルター BOSCH(ボッシュ) 66066175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

輸入車用エアフィルター

(18件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1枚)メーカーシトロエン主な適合車種AX主な適合純正品番95619441・44964U注文コード66066175品番1457429908
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。

メーカーシトロエン主な適合純正品番95619441・44964U主な適合車種AX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66066674
2025-09-17
用途: 愛車のメンテナンス

純正品と同等の品質で、全く問題ない性能を保持している良い製品です。また購入させていただきます。

対象商品 : 66066087
2024-01-26
用途: 定期点検の際に交換使用!
川北自動車卸売・小売業

VOLVOの240を点検整備する事が多く、ここしばらくはずっとこのBOSCH製品を使用しています。
素材もしっかりしており、けっこうと値段もお安いので満足しています。

対象商品 : 66066988
2023-01-27
用途: メンテナンス

ボッシュのフィルターが安く買えて、大満足です。ありがとうございました。

対象商品 : 66067724
2022-07-16
用途: 車両整備
その他業種

VWポロブルーGT、DBA-6RCPTで使用しました。純正部品より安価で交換できありがたいです。

対象商品 : 66067785
2021-11-02
用途: 定期交換
泉州建材株式会社

メルセデスW246のエアフィルター、まだまだ使えそうでしたが、22000kmで交換しました
ウレタンフォームの寸法や密着性がバッチリで、大満足です。

2が参考にしています
2021-07-18
用途: メンテナンス
その他業種

ボルボV70(135)T4にて交換しました。ポン付けで交換でき純正よりも安価で高性能。またリピートします。

対象商品 : 66067417
2020-09-01
用途: 消耗品交換
電気・ガス・熱供給・水道業

純正部品とほぼ同等の作りで、使用上なにも問題なし。

対象商品 : 66066963
2020-10-07
用途: プジョーの定期交換
不動産業

今までディーラーのものを使っていたがこれに換えたらエンジントルク感が厚くなり、回転上昇がスムーズになった気がする。
取り付けもぴったりでポン付けOK、性能は純正より良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
1が参考にしています
2022-07-26

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする