曜日別特売
XD457010R 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66066257

XD457010R 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66066257
XD457010R 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66066257

高演色LED ベースダウンライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)4000
埋込穴(Φmm)125
定格消費電力(W)19.2
光色白色
内容量1台注文コード66066257品番XD457010R
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。

その他※調光器不可材質アルミダイカスト幅(mm)Φ140カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)19.2平均演色評価数(Ra)94色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)73エネルギー消費効率(Lm/W)101.6光源寿命50000時間配光角度(°)【ワイド】95光色白色明るさFHT42W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)23/26/27埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1952傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする