その他※調光器不可材質アルミダイカスト幅(mm)Φ170カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.7色オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)11.4平均演色評価数(Ra)94色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)79エネルギー消費効率(Lm/W)109.1光源寿命50000時間配光角度(°)【ワイド】97光色温白色明るさFHT24W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)14/16/17埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1244傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25