曜日別特売
XD803105R 高演色LED スライドユニバーサルダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66066817

XD803105R 高演色LED スライドユニバーサルダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66066817
XD803105R 高演色LED スライドユニバーサルダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66066817

高演色LED スライドユニバーサルダウンライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
オフホワイト
内容量1台注文コード66066817品番XD803105R
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.6オフホワイトタイプLED一体型定格消費電力(W)21レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)94別売付属品電源装置色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)118エネルギー消費効率(Lm/W)63.2光源寿命40000時間配光角度(°)【ミディアム・ワイド】22~33光色温白色埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1328傾斜天井取付角度(°)30取付必要高(mm)120
注意
※別途、電源装置をお選びください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする