曜日別特売
XR507010R4E 非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) ODELIC(オーデリック) 66067115

XR507010R4E 非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) ODELIC(オーデリック) 66067115
XR507010R4E 非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) ODELIC(オーデリック) 66067115

非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3000
定格消費電力(W)21.9
内容量1台注文コード66067115品番XR507010R4E
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)21.9機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形ランプの種類LEDユニットUN4301RE光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)129.6光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)3200認定番号【誘導灯】3AE-1079明るさHf16W高出力×2灯相当グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯電源容量(VA)24/25/27演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300定格光束(Lm)2840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする