付属品電源装置、防落ワイヤー材質アルミダイカスト(オフホワイト色)長さ(mm)164幅(mm)Φ104質量(kg)1.7色オフホワイト取付吊りパイプ専用タイプハンガータイプ、逆位相制御調光器専用定格電圧(V)100定格消費電力(W)44.9平均演色評価数(Ra)83首振角度(°)110光源LED別売付属品ハンガー、調光器/LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)107.4光源寿命40000時間光色白色明るさハロゲン500W回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御電源容量(VA)45定格光束(Lm)4825配光タイプナロー・ミディアム・ワイド変換可能LED交換不可