OE033040J 屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 66067858

OE033040J 屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 66067858
OE033040J 屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 66067858

屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格消費電力(W)44.9
タイプハンガータイプ、逆位相制御調光器専用
材質アルミダイカスト(マットブラック色)
内容量1台注文コード66067858品番OE033040J
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。
配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。

付属品電源装置、防落ワイヤー材質アルミダイカスト(マットブラック色)長さ(mm)164幅(mm)Φ104質量(kg)1.7マットブラック取付吊りパイプ専用タイプハンガータイプ、逆位相制御調光器専用定格電圧(V)100定格消費電力(W)44.9平均演色評価数(Ra)83首振角度(°)110光源LED別売付属品ハンガー、調光器/LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)107.4光源寿命40000時間光色白色明るさハロゲン500W回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御電源容量(VA)45定格光束(Lm)4825配光タイプナロー・ミディアム・ワイド変換可能LED交換不可
注意
※施工時には必ず付属の防落ワイヤーを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする