ODELIC(オーデリック)
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
5000
2700
5000
3500
定格消費電力(W)
6.3
6
4.8
6.3
光色
昼白色
電球色
昼白色
温白色
色
マットシルバー
オフホワイト
ブラック
マットシルバー
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66068041
品番
OG254531R
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
付属品
送り用端子台
その他
※調光器不可
材質
ポリカーボネート/アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ120
質量(kg)
0.4
色
マットシルバー
取付
軒下専用
高さ(mm)
33
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
6.3
平均演色評価数(Ra)
94
別売付属品
絶縁台(PF217W)
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.5
光源寿命
50000時間
配光角度(°)
【拡散】113
光色
昼白色
明るさ
白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)
11
定格光束(Lm)
520
LED交換
不可