曜日別特売
- らくらく点滴ショルダー カーボーイ 66068724

- らくらく点滴ショルダー カーボーイ 66068724
- らくらく点滴ショルダー カーボーイ 66068724
- らくらく点滴ショルダー カーボーイ 66068724
- らくらく点滴ショルダー カーボーイ 66068724
- らくらく点滴ショルダー カーボーイ 66068724
- らくらく点滴ショルダー カーボーイ 66068724
- らくらく点滴ショルダー カーボーイ 66068724
- らくらく点滴ショルダー カーボーイ 66068724

らくらく点滴ショルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66068724品番-
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798


ショルダーベルトを着用し、専用の点滴棒をポケットに差し込むことで、場所を選ばず点滴処置が可能です。
点滴スタンドがいらないため幅をとらず、点滴中でもスペースや段差を気にせず移動が楽に行えます。
ショルダーベルトはフリーサイズ。ベルト部分が面ファスナー留めで、体型に合わせて調節が可能です。(身幅 約80~約115cm)
専用点滴棒は長さ調節可能な伸縮タイプ。(約30.5~約95.5cm)ポケットから取り出してフックなどに吊るすことができます。

仕様●サイズ:フリーサイズ●ショルダーベルトサイズ:身幅約80~115cm×丈約37cm●点滴棒サイズ:長 約30.5~95.5cm●ショルダーベルト重量:約90g●点滴棒重量:約100g●ショルダーベルト材質:ポリエステル、ネオプレン●点滴棒材質:PP、PC、ステンレスアズワン品番65-8735-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする