曜日別特売
8WH8120-2AA15 ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS 66069074

ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66069074品番8WH8120-2AA15
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598


Siemens ラベル、前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal width長寿命 ゼロメンテナンス

仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:211-9147アズワン品番65-7533-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする