曜日別特売
RHEF050 リセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入 LITTELFUSE 66069774

リセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66069774品番RHEF050
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429


UL、CSA、TUV
PolySwitch PTCデバイスRHEFシリーズ

仕様●動作電流:920mA●定格電圧:30V●動作時間:2.5s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.48Ω●最大抵抗:1.1Ω●電力損失:0.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:506-971アズワン品番65-8065-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする