01661-00516 リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入 AVDEL 66070289

リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66070289品番01661-00516
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698


Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 4.0 mm です ( 5/32 )インチ径アルミニウムボディアルミ合金

仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4433アズワン品番65-7909-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする