LZX:PT270615 リレー 115V ac ベースタイプ SIEMENS 66070560

リレー 115V ac ベースタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66070560品番LZX:PT270615
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698


Siemens には、LZS ソケット用の 2 つの切り替えコンタクトが付いたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●コイル電圧:115V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:12A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6871アズワン品番65-8055-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする