曜日別特売
2909744 リレー 120V ac DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66070569

リレー 120V ac DINレールタイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66070569品番2909744
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980


Phoenix Contact プラガブル産業用リレーは、RT III シールドと 4 つの切り替えコンタクトを備えています。機械式スイッチポジションインジケータ 極性:極性なし 入力電圧: 120 V ac ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された RIF-2../EX ベースとの関連。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:120V ac●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:1.56W●シリーズ:REL-IR4/120AC/4X21/EX●コード番号:207-3402アズワン品番65-8056-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする