LZX:RT315730 リレー 230V ac ベースタイプ SIEMENS 66070727

リレー 230V ac ベースタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66070727品番LZX:RT315730
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998


Siemens は、LZS ソケット用に硬質金めっきを施したプラグインリレー 1 切り替えコンタクトを備えています。このコンタクトは単安定スイッチング動作を備えています。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●コイル電圧:230V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:16A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6876アズワン品番65-8062-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする