RXM2AB2B7PVS リレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリック 66070745

リレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66070745品番RXM2AB2B7PVS
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298


組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定

仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:2●コード番号:203-5225アズワン品番65-8087-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする