LZX:RT424524 リレー 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENS 66070754

リレー 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66070754品番LZX:RT424524
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398


Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 8 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング

仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●シリーズ:LZX●コード番号:203-8736アズワン品番65-8086-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする