FTR-B3GA4.5Z リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ 富士通 66071034

リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66071034品番FTR-B3GA4.5Z
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:145 O●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:10.9mm●シリーズ:FTR-B3●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:195-8057アズワン品番65-8083-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする