曜日別特売
FTR-F1CA060V リレー 60V dc DPNO 基板実装タイプ 富士通 66071077

リレー 60V dc DPNO 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66071077品番FTR-F1CA060V
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098


低プロファイル(高さ:16.5mm) DPDPST / DPDT 5A に適合 高絶縁(強化絶縁構造による) 絶縁距離( Coil と contacts 間):最小 絶縁耐力: 8 mm、絶縁耐力: 5、000 V ac サージ強度: 10,000 V VB と互換性があるピン構成

仕様●コイル電圧:60V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:6.8 「 KO●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●奥行き:12.8mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8207アズワン品番65-8083-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする