曜日別特売
857-150 リレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパン 66071156

リレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66071156品番857-150
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198


基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 6 A、モジュール幅: 5 mm、モジュール高さ: 15 mm60 V dcスペアリレーは、60 V dc、110 V dc、220 V dc、115 V ac/dc、230 V ac/dcリレーモジュールに使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。 金めっき基本リレーの場合、スイッチング電圧30 V dcと電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:1500W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:5 mm●シリーズ:857●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:180-3054アズワン品番65-8078-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする