曜日別特売
788-390 リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 DINレールタイプ ワゴジャパン 66071208

リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 DINレールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66071208品番788-390
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798


リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、パス、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、セパレータプレート(209-191など)を使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、誘導負荷を効果的な保護回路で減衰させる必要があります。

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15 mm●シリーズ:788●高さ:73mm●接点材質:銀合金●極数:2●寿命:10 x 10^3サイクル●コード番号:180-3039アズワン品番65-8078-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする