曜日別特売
093.08.0 リレーソケット 93 Series FINDER 66071217

リレーソケット 93 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66071217品番093.08.0
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519


Finder 93 シリーズソケット( 34 シリーズリレー用)です。電圧は 250 V です 34 シリーズリレーに使用されます

仕様●電圧:250V●併用可能製品:38 シリーズ●アクセサリタイプ:リレーソケット●シリーズ:93 Series●コード番号:225-4629アズワン品番65-8071-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする