Q1062683 レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersen 66071479

レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66071479品番Q1062683
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498


Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 すべての回路は最大 500 V ac でモータを保護します トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作

仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:2P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●対応ヒューズ長:31mm●コード番号:189-5328アズワン品番65-8092-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする