曜日別特売
VS0001 ロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入 BULGIN 66071838

ロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード66071838品番VS0001
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800


Bulgin 電圧セレクタには正方形のフロントベゼルがあります。2.8 シリーズタブがあります。CSA / VDE 認定 定格電流: 6.3 A

仕様●シリーズ:VS●コンタクト定格電流:6.3 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:120 V, 240 V●末端様式:Solder Tag●コード番号:204-8135アズワン品番65-7807-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする