曜日別特売
DS-133-BL12 900 ロータリスイッチ 3極 KISSLING Series DS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66071847

ロータリスイッチ 3極 KISSLING Series DS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66071847品番DS-133-BL12 900
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980


TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。それは kissling DS シリーズに属する。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級

仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:1 A●スイッチの位置の数:3●コンタクトの数:5●定格電圧:16V●コード番号:223-8156アズワン品番65-7806-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする